三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19774265
品番
EWG-60FTA-HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥230,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
600
質量(kg)
29.1
電圧(V)
200
消費電力(W)
385/560(50Hz/60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
55.5/60(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×375
風量(m
3
/h)
9420/11160(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
750/750(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19774265
EWG-60FTA-HQ
77426494
EWG-60FTA2-HQ
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
三菱電機
1台
¥
139,800
欠品中
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774265
EWG-60FTA-HQ
77426503
EF-20UYS2
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
三菱電機
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。