VFR-02-7 老眼鏡 ヴィアージェン DUKE(デューク) 19774677

VFR-02-7 老眼鏡 ヴィアージェン DUKE(デューク) 19774677
VFR-02-7 老眼鏡 ヴィアージェン DUKE(デューク) 19774677

老眼鏡 ヴィアージェン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19774677品番VFR-02-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッグの中やポケットの中、いつでもどこでも連れて行ける
折りたためるリーディンググラス。

度数2.5マットレッド質量(g)18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000267寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14.0×14.5×3.4材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする