キュービトロン II クロスベルト 784F

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 19777976 品番 784F 50 10X330 FL
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。

用途
平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
粒度50 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:501
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
高炭素鋼の湿式研削

湿式に対応しているベルトが少ない中で、こちらは研削力、耐久性ともに非常によく満足しています。回転方向に制約が無いので、形の都合でベルトの片側半分だけを主に使う作業があっても、反対方向にセットして使えるためベルトの無駄がなく大変助かっております。

対象商品:
19778055
2021-08-04
用途:
溶接跡の研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のものより持ちが良いような気がするのでスリーエムを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19777994
2020-07-29
用途:
鉄やアルミのバリ取り等
有限会社シミヅ 様

2020年5月に購入しました。届いた商品の製造年月日を確認すると2003年のものでした。負荷がかかるとすぐに切れてしまいます。

6人が参考にしています
対象商品:
19777897
2019-09-04
用途:
自作ナイフの切削
製造業

キュービトロンUの信者みたいになってます。
これで削れないなら もう全くのお手上げです。
熱処理後の物はまだ試していませんが 熱処理前の
ZDP189がザクザク削れます。
ちなみに 電着ダイヤ砥石で少し研いでみたのですが
熱処理前だと言うのに鋼のように全く削れません。

1人が参考にしています
対象商品:
19777854
2019-08-13
用途:
非鉄金属の研削
宮山精工 様

非常に良かった「977F」が製造中止という事で代替え。
持ちも良く流石スリーエム、キュービトロン。
これも、製造中止にしないでね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする