質量(kg)6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】39/44(50Hz/60Hz)、【弱】21/22(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/38(50Hz/60Hz)、【弱】28/27(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×455×526.50
エンタルピ交換効率(%)【暖房強】44/47(50Hz/60Hz)、【暖房弱】60/63(50Hz/60Hz)、【冷房強】40/43(50Hz/60Hz)、【冷房弱】55/58(50Hz/60Hz)
温度交換効率(%)【強】60/63(50Hz/60Hz)、【弱】73/76(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)【強】110/100(50Hz/60Hz)、【弱】65/60(50Hz/60Hz)