P-03CSL3 カウンターアローファン専用 / コントロールスイッチ 三菱電機 19783076

カウンターアローファン専用 / コントロールスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19783076 品番P-03CSL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランプ付(LED)
プラスチック製パネル
市販の化粧パネルに着せ替えできます。

定格4A-300V 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19783085
2022-03-06
用途:
カウンターアロー送風ファンのコントロールに使用
近藤建築設計工房 様 (サービス業)

温度センサーと接続しましたが専用部材なので特に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする