換気扇専用温度スイッチ / (露出形電源コード接続式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19783103 品番P-03CTC
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
付属品木ネジ×2本 質量(kg)0.2 電源単相100V 50/60Hz 温度範囲(℃)5〜40 制御仕様2A(200Wまで) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)127.50×69.50×72 相対湿度90%以下 起動電流(A)(短時間のみの容量)3以下 周囲温度(℃)0〜40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19783103
2023-04-14
用途:
事務所室内温度管理
農・林・水産業

センサー内蔵なので、取り付け位置の温度を測定して制御することになりますが、室温との差異を経験すれば、温度設定はできます。ネジ2本で台座を壁に固定でき、本体背面を差し込む取付方法で、簡単設置できます。

1人が参考にしています
対象商品:
19783103
2020-03-13
用途:
換気扇の自動制御
株式会社オーレックス 様

必要最低限の機能。
センターオフのスライドスイッチが少々小さいので、セットされたポジションが遠目で判別しづらい。
スイッチのスライドカバー兼レバーのカラーリングを工夫して、
 OFF時にしか見えない面を黒、ON時にしか見えない面を蛍光赤、自動の時に見える部分を白…に色分けされていると、高所設置したときにモード確認しやすいので、検討していただけるとありがたいです。

手元設置ならともかく、換気扇の気温コントローラなので高所設置のケースが多いと思います。
温度設定ツマミの位置など、遠目で確認できるよう外観デザインの改良をしたほうが良いと思います。

対象商品:
19783103
2017-07-30
用途:
工場内の換気

コンセントの接続だけで、いままで人が入り切りしていた換気扇を温度で自動化できました。すぐにもう1個購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする