※商品画像

3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19783673 品番 SKT-110A-AB
参考基準価格(税別)¥318,300 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。
特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。
ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。
除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。
3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。
各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。
コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント)
工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。

ろ過度(μm)0.01 固形粒子除去(μm)0.01 管接続口径3/4 流れ方向左→右 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレン付 付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5〜40 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 使用流体圧縮空気 二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応) 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※抗菌効果は日本食品分析センターの試験にて実証済みです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする