自然給気ユニット(Φ75mm接続用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19783828 品番P-07WQU
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最小81mmの薄壁に取付可能
シャッター開口面積調節(5段階)
過給気防止機構付(風圧式シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))
室内にマッチしたフラットパネル
接続パイプ:Φ75mm
材質:プラスチック製
防音効果は約29dB

質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101 捕集効率(%)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19783828
2021-12-06
用途:
内装DIY
サービス業

古いマンションのFF用スリーブに設置し24時間換気の給気に使用。このサイズの在庫が有り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする