プラスチック製フード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19784248 品番P-13CV
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスチック製
適用パイプ:Φ100mm

材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
注意
※火気使用室には設置しないでください。
※下水の排気には使用しないでください。
※取り付けネジは付属いたしません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19784248
2023-10-10
用途:
平成5年に設置された製品の老朽化で更新
その他業種

設置以来30数年経過した製品が現在も製作されていたことに感心しました。
さすが三菱さんだと感心しました、ファンも健在でまわっております。
取付けボルトもステンレスだったため再利用でボルト穴もそのまま使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
19784248
2023-11-19
用途:
交換用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

以前設置されていたものと同メーカーだったので購入しました。
問題無く納まりました。 西日が当たる場所の為、紫外線劣化による耐久性がどうか気になります。

対象商品:
19784248
2021-03-14
用途:
破損した物と交換
その他業種

破損した物と同じサイズを探して、これにたどり着きました。違和感なく取り付けられて、とても助かりました。
取り付けネジも入っていたら、星5つでした。

対象商品:
19784248
2020-11-05
用途:
破損したフードと交換(同一商品)

数十年 経っているにもかかわらず同一商品があったことに驚きです。助かりました。

対象商品:
19784248
2020-05-19
用途:
屋根の塗装時に交換しました
遊奏庵KOMATU 様 (卸売・小売業)

サイズもピッタリで良かったです。二つ購入して取り付けましたが、
一つはお風呂ようで外に電源が有りコンセントがフードを通さなければならず、一箇所アミ部分を切ってコンセントをとうしました。
できればアミの所をコンセントが通せるようになっていれば更に良いです。

対象商品:
19784248
2019-07-05
用途:
外壁塗装のやり変えに伴うフードやり変え
Favor 様 (建設業・工事業)

作業性が良かった。コア部分が必要なかったがカッターでピン部分をカット出来て既存部に直ぐ対応できた。

対象商品:
19784248
2018-12-03
用途:
外壁の塗り替え、経年劣化のため交換。
建設業・工事業

良い商品でした。耐久性の面では金属製のものも有れば良いかと思います。

対象商品:
19784248
2019-05-22
用途:
トイレ用外壁フード交換時
その他業種

経年劣化により、かなり痛んでおりました。製品到着後、早速交換作業を行い、取り付け作業は短時間で終了致しました。
価格面では他の通販サイトと比較し、割安で入手できたことを感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする