防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19784853 品番P-13JSD
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

耐蝕性ステンレス(SUS304)
フード着脱可能
ワイド水切板付
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
適用パイプ:Φ100mm
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)

質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする