P-13KQU3 自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機 19785018

自然給気ユニット(角形・壁取付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード19785018品番P-13KQU3
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)
室内にマッチした角形デザイン
抜け止め金具付
防音効果:約29dB

材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする