スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1ロール) 注文コード 19785238 品番 FR 100 75 GOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

幅(mm)75 粒度100 長さ(m)25 仕様のり付 形状ロールタイプ 基材Cwt

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19785274
2021-12-02
用途:
木部の研磨や塗装の中研ぎ

粒子の大きさがそろっていて研磨の仕上げが綺麗。目詰まりがしにくく作業性が良い

対象商品:
19785265
2020-11-24
用途:
木工の仕上げ作業
TIDAFIKAwoodstudiotokyo 様 (製造業)

ゴールドは ペーパー目が着きやすいですがそのかわり長切れしとても重宝しています 

ペーパーの種類は適材適所だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする