給気レジスター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19785298 品番P-13QR2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
室内にマッチしたスリムパネルタイプ
材質:プラスチック製
天井壁取付可能

質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50 捕集効率(%)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19785298
2024-02-01
用途:
24換気扇工事の給気工事
河野電工 様 (建設業・工事業)

デザインもよく施主様にも気に入ってもらい大変よかったです。

対象商品:
19785298
2020-07-22
用途:
住宅居室の24時間換気用(内壁取付)
東予住建 様 (建設業・工事業)

最近の新築住宅の壁内装材(ビニールクロス)には白色が合わせ易いのと、開閉操作がし易いので良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする