P-13QU3 自然給気ユニット(丸形・壁取付) 三菱電機 19785325

自然給気ユニット(丸形・壁取付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19785325品番P-13QU3
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

開閉がスムーズなワンプッシュ方式
過給気防止機構付(風圧式シャッター付)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)
適用パイプ:Φ100mm
抜け止め金具付
防音効果:約31dB
材質:プラスチック製

質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145捕集効率(%)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785325
2020-12-17
用途: リフォーム
その他業種

まだ取り付けしていませんが、思った通りの品物で満足しています。

対象商品 : 19785325
2020-10-23
用途: 既存吸気ユニットの取り換え
株式会社北川組

簡単に取り換えができて、思ったより楽にできたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする