ST301 マグナムST301 DUNLOP(ダンロップ) 19789263

ST301 マグナムST301 DUNLOP(ダンロップ) 19789263 ST301 マグナムST301 DUNLOP(ダンロップ) 19789263

マグナムST301

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19789263 品番ST301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

鋼鉄製先芯搭載
撥水機能・・・水をはじく機能です。
ムレにくい・・・甲皮に通気性のよいナイロンメッシュを使用。
チェンジパッド搭載・・・左足甲部にはチェンジ作業がしやすいラバー製チェンジパッドを採用。滑りにくい設計になっています。
反射材・・・夜間、小さな光に反応。足もとが光ることで、ドライバーに注意を促します。
カップインソール・・・取り外し自由。洗濯もでき、快適な履き心地です。
ゆったり設計幅広4E
軽量設計・・・ミッドソールに軽い素材のインジェクションEVAを使用。
耐油配合ラバーソール・・・油につよい設計になっています。

サイズ(cm)29 レッド 足幅4E 仕様耐油配合ラバーソール・通気性・軽量設計・反射材・カップインソール・撥水機能 形状ローカット タイプひも 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル 材質(ソール)インジェクションEVA+ラバーソール 標準質量(g/片足)約450(26cm場合) 機能撥水、耐滑性、耐油、軽量 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789008
2019-10-31
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年、リピート購入しています。丈夫で長持ちで大変満足しています。

対象商品:
19789008
2019-10-04
用途:
梱包作業

会社の作業員さん用にいつも購入しています。少し重めですが、もちは良いそうです。

対象商品:
19789123
2020-04-25
用途:
仕事に
建設業・工事業

デザインが気に入って購入しました。
耐久性に期待します。。

対象商品:
19789263
2019-08-11
用途:
現場作業
株式会社和建設測量 様

履き心地抜群良いです 軽くて疲れません
現場作業ではよいです

対象商品:
19789096
2019-02-09
用途:
タイヤ修理販売・灯油、軽油販売等
有限会社小川石油店 様

前々から欲しかった靴でしたが、サイズが無く諦めていました。24.5cmサイズお見て購入しました。今のところマズマズです。

対象商品:
19789026
2018-04-17
用途:
軽作業
製造業

履きやすく、クッション性もいいです。歩いても疲れません。
スニーカータイプでは重いほうかもしれませんが気になりません。

対象商品:
19789254
2018-03-05
用途:
ガスボンベの配送業務時。
株式会社TOKAI 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

デザインが良く、履き心地も良いので大変気に入りました。買い替え時も採用しようと思います。

対象商品:
19789044
2017-08-22
用途:
日常業務用
大久保石油店 様

長く使い続けて気に入っていた「アサヒセーフティ 102K」が廃盤となったためこちらを購入。
「アサヒセーフティ 102K」に比べて数値以上に重くそしてソールの厚みを感じましたが、
使用末期と新品との違いでそう感じたのかもしれません。
慣れれば履き心地も良く鋼鉄製先芯なので安心感もあります。

細かいところですが、靴紐での保持部が低いせいかベロが落ちてしまい、履く際にいちいちベロを引き上げなければならないのが少し煩わしいです
ほぼ毎日履き続けて10ヶ月目になりました。

そろそろ履き替え予定ですがこれまでに履いた安全作業靴では一番の長持ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする