防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ200mm

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 19789936 品番 -
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)

材質(基布)
ポリエステル生地+
塩化ビニールコーティング
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20〜30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。
2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。
3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
シルバー 幅(mm)140 長さ(m)0.2 厚さ(mm)0.7 材質ポリエステル、塩ビ樹脂 用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 タイプ帆布シート補修用 粘着剤アクリル系
化学物質安全性参考資料:(0.8MB)
注意
※お使いになる時は、火気の使用を禁止し、十分に換気してください。
※本製品はテント・シートなどの繊維製品の補修用です。車の車体、ボディなどには貼らないでください。「浮き袋」などのエアーもれを防ぐ用途には使用しないでください。
※本製品は貼り付け時、10℃以下の温度では粘着時の効果が十分に発揮されません。20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどでテープと接着するものを温めてからご使用ください。
※接着面を直接手で触ると、接着力が低下しますので、ご注意ください。
※貼り付け後にはがそうとしますと、貼り付け面にキズをつけたり、のりが残ったりします。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
※人体には使用しないでください。
※幼児の手が届かず、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89873052
2026-02-18
用途:
トラックシートの補修

モノタロウブランドの軽トラ用シートに穴を開けてしまったので、こちらを使用。色味はやや違いましたが許容範囲でしょう。思ったより厚手で、しっかりした感じです。接着はかなり強力で、貼り直し刃できないかも。両面から貼るように推奨されてますが、2枚入りなのはそのためなのでしょう。ありがたいです。

2025-03-12
用途:
自転車カバーの補強用として
その他業種

市販の自転車カバーにおいて、擦れて切れやすい箇所に内側から貼り付けて補強するために購入。
防水性、耐久性、問題なし。

1人が参考にしています
2025-04-11
用途:
シートの修繕
医療・福祉・介護関連業

粘着力が高く、はがれにくい。
グリーンの色がシートに貼っても目立たないので
いつも購入しています。

対象商品:
19789936
2024-01-25
用途:
軽トラックシート補強に

リピートです♪ 荷台シート補強として 後付けヒンジ等の出っ張りによるシート切れ防止にあらかじめ貼っておきます

2023-10-11
用途:
シート補修

コスパが最高だと思います。
扱いやすいサイズだし、ホントに強力な粘着です。強力&頑丈なこの商品、自己責任ではあると思いますが他にも使い道がありそうです。

対象商品:
19789945
2023-07-01
用途:
車両のシート座部の破れ補修

粘着力が非常に強く、透明であるため目立たなくてよかった。車以外でも役に立ちそうです。

対象商品:
89873043
2022-02-13
用途:
破れたカバンの補修に使用
しろねこ企画 様 (サービス業)

ナイロン完全防水バッグの補修に貼り付けました。
固めの素材だったので、しっかり補修されています。

対象商品:
89873043
2023-01-15
用途:
破れたトラックシートの補修に…
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

先日の大雪で屋根からの落雪に遭い、買って一週間のトラックシートのハトメ部分がちぎれ飛びました。
ハトメは別に開け直しましたが破れた箇所の補修をせねば傷口が広がると思って購入しました。綺麗に貼るには慣れが必要かもしれませんが、シートを外して行えば誰でも問題無く扱えると思います。後は耐久性を見守ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする