内締錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 19790636

内締錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 19790636 内締錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 19790636 内締錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 19790636 内締錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 19790636 内締錠 ドアノブ(レバーハンドル) 大阪魂 19790636

ドアノブ(レバーハンドル)

(53件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19790636 品番内締錠
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(ハンドル)亜鉛合金、(ラッチ)プレス鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35〜45 適合内締錠側が右勝手(右開き)の扉にのみ対応。 種類レバーハンドル 表面処理(ハンドル)ステンニッケル、(ラッチ)亜鉛メッキ 錠前内締錠 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書:
注意
※レバーにぶらさがったり、足場にしたり、物をかけたりしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19790636 内締錠 57048137 KLS43-4KM-MS Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研) Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研) 1個 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19790627
2023-10-30
用途:
古いドアノブを新品に交換した
教育・研究機関

レバー部のカーブはなぜか?必要性については解らなかった

対象商品:
19790636
2022-05-24
用途:
トイレのノブ握り玉から交換
建設業・工事業

ドアノブの交換は初めてでしたが、素人の私でも簡単に取り替え出来ました。ドア端からレバーの中心部までと、ドアの厚みのサイズがピッタリ同じでしたので、これならそのまま付け替え可能なのでは?と期待してましたら、本当にピッタリで、ビスを外して付け替えるだけでした。

しかーし、ド素人の私は、ラッチの向きが逆であることに気づき再度やり直し、ラッチの受ける方の部品を外すとビスの位置が微妙に違うので、取り敢えずこちらは古いままでも良いかと思いましたら、ドアを閉めてもラッチがかからない状態でした。元々古い時にもその現象があったので、色々調べて、やはりラッチ受ける部分も取り替えて調整しましたら、ババーン!快適になりました!

高齢の母親も、握り玉よりこちらが楽と喜んでおります。こんなお安くキレイになって、また私の職業柄も、たいへん勉強になりました。良い品物で満足してます!

対象商品:
19790627
2021-12-17
用途:
普通にドアに穴を開け作業
サービス業

まず取っ手のカーブが気に入り購入しました、カーブが何とも言えず最高です,
ただ扉に穴を開けなければならなかったがドリルで簡単に開けれたので良かったです
扉を開けるときに手のひらがカーブにかかりとても開けやすくなりました、今までは丸い
ノブでしたのでとても満足しています。

対象商品:
19790627
2021-09-11
用途:
台所から居間へのドアに使用

まず価格が一番魅力的ですね。一般的に売られているレバータイプは価格が倍以上します。
従来の丸ノブタイプに比べて上下で開ける事が出来るので非常に便利で、総合的に大満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
19790627
2022-01-17
用途:
部屋のノブ交換

親の部屋のドアノブが丸いのが握力が衰えたのでレバー式に交換したら大喜び!!

対象商品:
19790627
2021-11-07
用途:
昭和の家のドアノブを少しでも今時にしようと思い交換
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昭和の家のドアノブを少しでも今時にしようと思い交換しました。値段が安いので気分を変える為に家中の各ドアノブを交換しました。少々、平成の家になりました。お買い得なお値段でお奨め。

対象商品:
19790636
2022-02-28
用途:
リフォーム
建設業・工事業

質感はそれなりだがデザインが良かった。
色にバリエーションがあればもっと良かった。

対象商品:
19790627
2021-12-09
用途:
ドアノブ劣化の為交換
運輸・通信業

交換のドア自体30年前のモノだった為
少し加工が必要だったが無事取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする