ネピア激吸収キッチンタオルボックス

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(150枚×3箱) 注文コード 19791364 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

取り出しやすいポップアップ式
激吸収エンボスの厚手タイプで水も油もたっぷり吸収
パルプ100%、FSC認証紙使用

タイプ2枚重ね シートサイズ(mm)189×237 アズワン品番64-1128-95 FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791364
2023-02-02
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

吸収量が大変多く、速く吸収するので購入お薦めです。

対象商品:
19791364
2022-09-26
用途:
給食調理時に使用。
社会福祉法人つるみね福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

品質は問題なく、吸水性に優れ、濡れても破れにくい。ロールの物と比べるとコスパ的にはやや高くなってしまうが、調理作業中に一枚ずつ取り出す行程を考えれば、作業効率が優先されるので、やはりボックスタイプのほうが良く、コスパの問題は相殺されると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19791364
2022-07-08
用途:
キッチン作業全般
運輸・通信業

油の吸収もよく値段も使いやすさも満足してリピートしてます。

対象商品:
19791364
2021-10-11
用途:
食器拭き
卸売・小売業

吸水性能や破れにくさはエリエールの方が優れているかも

対象商品:
19791364
2021-09-13
用途:
キッチンでの調理
卸売・小売業

まだ未使用ですが、見た感じは全く問題ありません。生地も厚そうで使いやすそうです。

対象商品:
19791364
2021-04-12
用途:
汚れのふき取り時に

キッチンペーパーはロールタイプが主流だと思っていましたが、このようなボックスタイプがあるのを知りました。一枚ずつ素早くとれるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19791364
2021-01-13
用途:
食器や調理品の拭き取り
株式会社菅原工業所 様 (建設業・工事業)

今まで使用していたロール状の物より
1枚1枚すぐ取れて、ティッシュペーパーと同じ様に使えるので
使用しやすいと言っております。

対象商品:
19791364
2021-02-04
用途:
会社のキッチン使用時

食器を拭く際、使い捨てでも吸収も、肌触りも良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする