製品本体

LEDライト P4

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19791792 品番8404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定番のスリムなペンライト。機械整備・点検作業に最適な一品です。
全長140mmで、ボールペンとほぼ同じサイズの細身のペンライト。
ツイスト式のブルームーンフォーカスを搭載。
明るさは最大18lmと控えめですが、狭い機械の隙間などをピンポイントで照らす用途では、100lmを超える拡散タイプのライトよりも「見やすい」のが特長※1。
胸ポケットにペンと一緒にさせることが出来るくらいのサイズ感。
機械整備・点検を行うプロフェッショナルには特におすすめです。
※1見え方には個人差があります。

電源単4形アルカリ乾電池(2個)付属 外径×全長(mm)14.5×141 付属品ポーチ、ストラップ、ペンクリップ 仕様防滴仕様 トラスコ品番776-3387 材質(本体)アルミ 質量(g)60 全光束(Lm)20 光源5mmLED 1灯 連続点灯時間最大約3.5時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)20 照射距離(m)25(最長) 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791792
2021-10-25
用途:
暗所を照らす作業
医療・福祉・介護関連業

LED LENSERの満月のような配光パターンが好きで、大小のライトを何種類か持っています。このP4という製品を購入したのは今回が初めてでしたが、使用して半年あたりから接触不良の症状(配光が途切れる)が出現し始めました。今までLED LENSERの製品を使用していて、そのようなことはなかっただけにちょっと残念です。風雨に曝されたり、落下させたこともないので不思議です。もしかしたら「ハズレ」の個体だったかもと思います。そうはいっても他のメーカーの製品よりも配光がきれいなので、これからもLED LENSERを購入して使用するとは思います。

対象商品:
19791792
2020-06-09
用途:
点検用スポットライト
筑摩ウエルド 様 (製造業)

パッケージまでがよく出来ていて、コスパがとても高く感じます。スイッチもアルミor樹脂製の硬質なモノなのでゴムの様に使い込んでダメになりにくそうです。
ランタイムは添付のデュラセルがまだ使い切れていない状況で、交換の目安の分かりやすさやオキシライド等電池との相性まで見れていません。
イマイチだったのは、ランヤードを通す為?のリングが購入時、唯一本体に付いているモノですが、電源ボタンを覆って意図しないロックとなる事です。取り外すか、ランヤードを通せば回避出来そうです。
フォーカスリングも付いていますが、光のエッジが若干変化するものの照射角が変化するでも無く、どう使うのが正しいのかわかりません。
気になる点は書きましたが、パッケージまで含めた質とコスパの良さです。作業系に限らずデスクワークの筆置きに置いても悪くないデザインです。設定金額内であるなら男性への贈り物としてもいいと思います。

対象商品:
19791792
2018-07-05
用途:
機械メンテナンス

明るさ、大満足。
大きさ満足。重さ満足。
商品も専用箱で高級感あり。

対象商品:
19791792
2017-08-08
用途:
機械加工
有限会社加藤鉄工所 様

2年間ほぼ毎日仕事で使ってるが接触不良がまずない優れモノです。

対象商品:
19791792
2016-05-17
用途:
現場下見等
電気・ガス・熱供給・水道業

想像以上に明るくて、大変満足しています

対象商品:
19791792
2016-01-14
用途:
バッグはにいつでも入れておきたい。

サイズ感が良く、照射状況もクリアで申し分ない。

対象商品:
36958083
2015-07-11
用途:
機械
有限会社加藤鉄工所 様

数々のペンライトを使ってきましたが、1年経過で接触不良もなくストレスなく使えます。

対象商品:
36958083
2013-12-16
用途:
自動車の整備作業

デザインは非常に良いと思います。ちょっと離れたところを確認するにはコンパクトで十分な照度を持っており使いやすいと思う反面、手元の部品を見るには明るすぎて、煩わしいことがあります。商品カタログに生産地を記載して欲しかったなと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする