プロト
フロントフォークスタビライザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19793296
品番
PSB618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
スタビリティーアップによる操安性の向上。取付けやすい5ピース構造。
材質
アルミ
色
シルバー
ピッチ
(フォーク)200
適合車種
ZEPHYR χ[ゼファー](89-96) ZEPHYR400[ゼファー](89-96)
径(mm)
(アウター)59.5