アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
膜厚計 ソフトウェア付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19796709
品番
650F
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥289,300
販売価格(税別)
¥
263,000
バスケットに入れる
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様
ミニテスト
適合
鉄用
寸法(mm)
本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62
測定範囲
0〜3000μm
質量(g)
225
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
精度
±(2μm+読み取り値の2%)
対応OS
Windows(R)2000/XP/Vista(R)/7
測定方式
電磁式
機能
測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示
インターフェース
USB
アズワン品番
1-2533-01
最小分解能
1μm