アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
小型圧力計D形Φ50
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19799028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
材質
枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G1/4B
タイプ
D型・埋込型
本体寸法(mm)
Φ50
精度
±1.6%FS
アズワン品番
1-7513-07
最小目盛(MPa)
0.05
圧力範囲(MPa)
0〜2.5