画像準備中

ハイレバーNo.32 表示錠セット

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19803227 品番 LVS-32-4ND-Br
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上ブラウン 適合扉厚(mm)28〜40 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-31
用途:
交換
株式会社 雅 様 (サービス業)

R加工の物も選択できると良いです
その部分だけ古いものを再使用したので

対象商品:
19803218
2022-05-24
用途:
トイレのノブ取り替え
教育・研究機関

R加工ではなかったので、元々のR加工したものを使って中身だけ取り替えました。
ばっちり!修理完了しました。

対象商品:
19803218
2016-05-18
用途:
既存ドアのレバーハンドル取り替え
建設業・工事業

傷んだレバーハンドルと丸座だけを取り替えたかったのですが、ラッチ錠を含むこちらのセット品しかなく、仕方なくこちらを注文しました。
ハンドルと丸座のみという商品があればいいのにと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする