ハイレバーNo.33 表示錠セット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19803455 品番 LVS-33-4ND-SG
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上サテンゴールド 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
トイレの錠、ノブの交換

トイレの錠とノブが壊れました。ワンセット購入して自力で交換しました。
外注すると人件費などが必要で万円単位の出費になりますが、材料費のみですみました。作業は簡単で10分程度で終了しました。いいものを購入しました。

2025-10-23
用途:
室内扉のレバーハンドル交換
Haruお家工房 様 (建設業・工事業)

作業も簡単で、納まりも良かったです。
価格もリーズナブルで嬉しいです。

対象商品:
19803446
2024-05-18
用途:
引手の交換

大変に満足しています。梱包もしっかりされておりそのまま問題なく使用できました。

2022-05-21
用途:
トイレドアノブの交換
その他業種

30年も経過したので、ハンドルの戻りが悪く、ガタツキも大きくなっていたため交換を決意。寸法を測り多分互換性あると思い購入。本体を取り付ける木ネジが入ってなかったので取り外したネジを流用。ロックする部品のネジ止め部の大きさが異なり、ドアのネジ穴をドリルで拡張し無事交換出来ました。同じ交換をされる方は、ドリルが無いと交換は厳しいかな。

対象商品:
19803455
2022-01-11
用途:
トイレのドアノブの交換
医療・福祉・介護関連業

築20年近くが経過し、だいぶボロボロになってしまったトイレのドアノブ交換に使用しました。
元々設置してあったのは他社の表示錠(ケースラッチ)でしたが、全く同じものは販売していないようでしたのでこの商品を購入しました。
特に問題なく取り付けでき、動きも非常にスムーズで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19803455
2020-03-18
用途:
トイレノブ
その他業種

トイレのノブが壊れたのウェブ検索し購入しました。何も問題ない使用感で大変満足です。

対象商品:
19803455
2019-10-22
用途:
トイレのドアノブの交換
その他業種

古いトイレのドアノブの故障により交換した。取り替え作業はやりやすく交換による問題も無く、評価も上々。

対象商品:
19803455
2020-03-03
用途:
交換用
不動産業

現在の使用しているものが古くなったので、交換しましたが使いやすかったです。特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする