ハイレバーNo.52 表示錠セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19804453 品番 LVS-52-4ND-SG
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質亜鉛合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上サテンゴールド 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする