GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.81 表示錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19805993
品番
LVS-81-4ND-Cr
参考基準価格(税別)
¥10,870
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金、ステンレスパイプ
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
仕上
1カラー(クローム+ステンレス)
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、生地