GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.81 表示錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19806002
品番
LVS-81-4PSQ-Cr
参考基準価格(税別)
¥12,220
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金、ステンレスパイプ
仕様
LVSケース錠
タイプ
角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
1カラー(クローム+ステンレス)
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、生地