GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.81 表示錠セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合扉厚(mm)
33〜40
注文コード
19806018
品番
LVS-81-4PYB-Cr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,760
この商品は
適合扉厚
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ステンレスパイプ
仕様
LVSケース錠
タイプ
横長角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
1カラー(クローム+ステンレス)
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19806018
LVS-81-4PYB-Cr
27090378
LVS-81-4PYBJ-Cr
ハイレバーNo.81 表示錠セット
GIKEN(川口技研)
1セット
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です