H-33-N ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研) 19806124

※丸座は含まれません

H-33-N ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研) 19806124
H-33-N ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研) 19806124
H-33-N ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研) 19806124

ハイレバー(No.33ハンドルのみ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上ニッケル
内容量1組注文コード19806124品番H-33-N
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー仕上ニッケル
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19806142
2024-07-16
用途: 賃貸リフォーム
建設業・工事業

ガッチリしていて良いと思う。ワッシャーなども付けてくれるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 19806124
2022-08-22
用途: 賃貸
不動産業

傷だらけになったドアノブの交換。業者に頼むと
1個1万円くらいでぼったくるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 19806142
2022-03-27
用途: 良いですよ
HairSalon DELICA

門扉のレバーが壊れたので試しに使用しました、リーズナブルで良いですよ。

2が参考にしています
対象商品 : 19806133
2022-01-17
用途: ドアレバーの交換
その他業種

写真に座が写っていて、寸法も書かれていたので、座が付属していると思った。

3が参考にしています
対象商品 : 19806133
2021-08-13
用途: 交換用
教育・研究機関

20年以上前の自宅のものが壊れたので取り替えました。このような部品をきちんと取り換えの説明をつけて製造・販売されている川口技研さんに感謝です。製品はコストダウンされているところもあるようですが、性能面の改善点が見られ良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19806133
2020-12-09
用途: 35年経過したドアノブ交換

角芯70mmで、我が家の80mmにはあいませんが、金属辺を加工してピッタリ合わせました。
純正品の1/4の値段なのでコストパフォーマンスバッチリです。

4が参考にしています
対象商品 : 19806133
2021-02-25
用途: トイレのレバーハンドル交換として使用
その他業種

交換前のハンドルと比較し、高級感が有り、使いやすい製品でした。

対象商品 : 19806133
2021-02-13
用途: 劣化の為、交換
医療・福祉・介護関連業

レバーが2ケくっついていて分けるのが大変でした。
バラバラ又は、取れやすい状態で配送して頂けると助かりました。品物は、バッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする