ハイレバー(No.43ハンドルのみ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19806237 品番 H-43-N
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
適合扉厚(mm)28〜40 材質アルミ合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上ニッケル
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806246
2024-06-13
用途:
自宅のドアノブの交換
教育・研究機関

自宅のドアノブの交換用に購入しました。
なるべく、今のものに近いデザインでこの製品にしました。
交換はドライバー一本で簡単でした。
しっかりした金属製で、満足しています。

対象商品:
19806237
2022-02-13
用途:
浴室の把手に

浴室の把手が壊れたので、値段が安い物を探して購入しました。
芯が9ミリ(だったかな?)で一応取付は出来たのですが、取付角度が45度違い下向きにするか上向きにするか悩んだのですが、滴が垂れる事を考慮して下向きに取り付けました。
見栄えは悪いですが、一応ドアの開閉は問題なく出来るようになりました。
金属製っぽいので錆びちゃうのかも知れませんが、取り敢えず使えないことはありません。
もう少し細かい製品情報が欲しかったなとは思っています。

対象商品:
19806246
2021-03-22
用途:
ドアノブ交換
運輸・通信業

古い型番の交換でしたが、後継品でも問題なく簡単に作業を終えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする