GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 引き戸錠
LSミニケース小判座内締錠 (ミニケースラッチ+小判座セット)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806614
品番
LS-3K13-MS
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バックセット
51mm
仕上
メタリックシルバー
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28〜40
仕様
LSミニケース錠