GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806675
品番
LS-5K13-N
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
バックセット
51mm
仕上
ニッケル
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28〜40
仕様
LSミニケース錠