GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕上
ニッケル
タイプ
丸座(セパレート)
注文コード
19806833
品番
LVS-4ND-N
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上・タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。