画像準備中

LVSケース丸座表示錠(ケースラッチ+丸座セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕上メタリックシルバー タイプ丸座(セパレート) 注文コード19806867 品番LVS-4ND-MS
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕上・タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上メタリックシルバー 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする