※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ラミネート液体吸収マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19811743
品番
GLAM75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
アズワン品番
3-6607-01
種別
水・油・溶剤用
吸収量(L/箱)
73
材質
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)
400×500
質量(kg)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19811743
GLAM75
19811768
CLAM75
ラミネート液体吸収マット
アズワン
1箱(100枚)
¥
16,700
税込
¥
18,370
メーカーモデルチェンジ後継品