※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ラミネート液体吸収マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19811768
品番
CLAM75
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
アズワン品番
3-6607-03
種別
水・油・溶剤・酸・アルカリ用
吸収量(L/箱)
73
材質
PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)
400×500
質量(kg)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000