単体

11-135S(D) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812284 11-135S(D) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812284 11-135S(D) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 19812284

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 19812284 品番 11-135S(D)
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

エンジ 仕上シルバー 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 適合専用コーナー:11-135SL RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19812293
2024-02-05
用途:
階段滑り止め

階段滑り止めに使用、ノンスリップタイヤが付いているので、お客様に安心して使用して頂いております。

対象商品:
19812388
2022-07-21
用途:
床工事 見切り
株式会社石井工務店 様 (建設業・工事業)

使いやすくとても簡単に取付が出来ます。
送料無料と言っているが¥500の加算が、ショックでした

対象商品:
19812257
2022-02-10
用途:
勝手口階段滑り止め

高齢化のため、勝手口段差をブロックで3段の階段とした。ふちが崩れやすいのと、滑り止めのため施工した。安心で見栄えも良い。アルミ製はステンレスより安価で加工しやすい。
強度も家庭用としては十分だ。

対象商品:
19812363
2021-12-18
用途:
新築アパートに設置
建設業・工事業

ステップのグリップがぼど良く効いて昇降に安心です。

対象商品:
19812372
2020-07-19
用途:
階段の滑り止め
タイヘイ住宅株式会社 様 (建設業・工事業)

仕上がりは想像以上に良く、高級感があります。
ゴムをはめ込むのに少し硬めですので時間がかかりますが、緩いと安全性に不安がありますので仕方がないと思います。

対象商品:
19812388
2019-02-16
用途:
マンションの上框
建設業・工事業

アシストさんのしっかりした商品で、見栄えもいいし大変良かったです。

対象商品:
19812336
2017-11-15
用途:
アパートの外階段のステップに取り付け
不動産業

思ったよりも取付作業がやりやすくきれいに仕上がった

1人が参考にしています
対象商品:
19812363
2017-08-12
用途:
階段の滑り止めステップ材
東ガラス店 様 (建設業・工事業)

ゴムの部分だけの販売があれば使い安くていいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする