SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータレギュレータ (AR50〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19814506
品番
AR50-06BG-NR-B
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
268
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
50
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) 下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
ノンリリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード