ウレタンベアリング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプステンレスベアリング入 使用ベアリングSS608ZZ 注文コード19815163 品番TUS30
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプ・使用ベアリングなど18種類から選べます 他の種類を見る

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。
【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】
MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。
【TU型ウレタンベアリング(標準品)】
TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。
【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】
TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。

寸法B(mm)11±0.4 寸法BO(mm)7 寸法D(mm)30±0.2 寸法Do(mm)22 寸法d(mm)8 タイプステンレスベアリング入 使用ベアリングSS608ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19815188
2024-01-16
用途:
古い機械の修理

同じサイズの物を探し、スチーム等の湿度の有る機械内部に使われている為、ステンレスが使われているこの商品を購入しました。このベアリングを取り付ける15mmボルトが見つからなかったので、今回はベアリングのみの交換で、耐久性はこれからです。

対象商品:
19815127
2020-06-01
用途:
既存品との交換
日商印刷株式会社 様 (建設業・工事業)

今回1個試に購入後問題なかったので再度購入しました。

対象商品:
19815102
2016-04-21
用途:
工作機械の交換部品として。

工作機械のウレタンベアリングが磨耗してボロボロになっていました。
メーカに修理見積りをしたのですが、びっくりするような価格でした。
機械をばらすと、自分たちで交換できそうでしたので、同じサイズの物を
探していました。お試しで数個だけ交換してみて、サイズはばっちりでしたので
あとは耐久性がどれくらいなのか?検証しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19815127
2016-05-14
用途:
修理
K.Tサービス 様

特に価格が安い点が助かりました。。また必要があれば注文したいと思います

対象商品:
19815075
2016-04-11
用途:
機械走行部、支点部べアリングとして

特に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする