DM350 【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350 ダイヘン 19817045

【レンタル】 CO2/MAG溶接機 デジタルオート DM350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1セット注文コード19817045品番DM350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機
精密な電流波形制御により、スパッタを低減
デジタルターボスタートでアークスタート性が向上
溶け込み制御機能により溶接品質の安定化に貢献
デジタル電子リアクトルにより、高品質な溶接を実現
溶接条件管理機能により、トレーサビリティが向上

セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル質量(kg)28本体寸法(mm)250×560×370定格出力350A/36V出力範囲30~350A/12~36V定格使用率(%)0.6定格入力三相 200/220V(50/60Hz共用)サービス分類レンタル
取扱説明書:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする