【レンタル】 CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XD500U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19817158 品番 XD500U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機
新高性能マイコンを搭載し、デジタルインバータ溶接機並にアップした処理速度とメモリ容量で、溶接モード拡大とスタート性向上を実現!
入力電圧/周波数変動に強く、常に安定した溶接品質を確保!
送給装置に別売品「ブレーキユニット」を装着することで、溶接終了時のワイヤ送給をピタッと抑制!延長時のタック溶接に効果的!
パネル操作部品を保護する簡易防滴シートを標準装備するなど、堅牢性・メンテナンス制が大幅向上!

セット内容電源、送給装置、トーチ 3m、炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、延長ケーブル10m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル 質量(kg)164 本体寸法(mm)454×701×859 入力電圧(V)200 定格出力500A 出力範囲50〜500A/15〜45V 相数三相 定格使用率(%)0.6 定格負荷45V 定格入力31.5kVA(28.0kW) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は5日・10日・15日・30日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする