曜日別特売
BS-300M 50Hz 【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット) ダイヘン 19817815

【レンタル】 電防内蔵交流アーク溶接機 BS-300M(基本セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットレンタル日数(日)10レンタル日数(日)10注文コード19817815品番BS-300M 50Hz
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電防内蔵交流アーク溶接機
ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。
小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。

セット内容電源、一次側ケーブル 5m質量(kg)48本体寸法(mm)255×505×400定格周波数(Hz)50(60)定格入力電圧(V)単相 200定格入力(kVA)24(14.4kW)定格使用率(%)0.3出力電流範囲(A)65~300サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ 周波数をご指定下さい ( 50 Hz/60 Hz)
※注文確定時に溶接機器等レンタル規約に同意頂く必要があります。
溶接機器等レンタル規約
※レンタル日数は10日・15日・30日・延長5日でご利用できます。
※レンタルの延長をご希望される場合は、レンタル日数の延長も可能です。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※商品の返送については商品に同梱されている書類に記載されている住所に元払いで返送お願いします。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせていただきます。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする