本質安全防爆型台秤SUS仕様【検定品】データキャリア、ブラケット、USBコンバータセット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用地区北海道 (札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、北広島市、小樽市、夕張市、岩見沢 市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、函館市、北斗 市、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、帯広市、石狩振興局、後志総合振興局、空知総 合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興 局) 注文コード19820651 品番KL-IS-K400B-SUS-2+(KL-DT2-IS/KL-DT2-IS-K/KL-DT-USB)
参考基準価格(税別)¥758,500 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800
この商品は使用地区12種類から選べます 他の種類を見る

はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia UB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様です。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。

仕様搭載デジタルロードセル:アルミ合金+ウレタンコーティング、載台部:オールステンレス製 (ロードセル部を除く) 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)200/400 電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本 ※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。 表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント 保護等級指示計:IP20、計量部:IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 目量ひょう量 200kg の時 50g、ひょう量 400kg の時 100g(ひょう量・目量切替式) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700 使用地区北海道 (札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、石狩市、北広島市、小樽市、夕張市、岩見沢 市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、函館市、北斗 市、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、帯広市、石狩振興局、後志総合振興局、空知総 合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興 局) 電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量(減算式)ひょう量迄
注意
※はかりがSUS仕様の場合でも、ハンドルユニット(標準仕様)は、SS塗装仕様となります。メーカーオプションは防爆電気機器のため、 お客様による後付けはできません。車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする