本体画像

充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825675 品番ED-C8L
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです
・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能
・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様
・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です
・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。
・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。
・IP66の生活防水レベルです
・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!

用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) バッテリー容量(Ah)2.5 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
注意
※完全防水ではありません。
※保管前は十分に充電を行い、過放電を避け保管して下さい。
※落下・衝撃を与えてしまった場合は、使用せず安全な場所に保管し製造元にご相談ください
※長時間充電しながらの保管はお辞め下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする