本体画像

マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19825691 品番PB-74WH
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!
・LEDライト付で暗所での利用にも!
・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!
・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!
・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。
・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!
・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!
・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載

用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12〜16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(3.32MB)
注意
※防水仕様ではありません。
※バッテリー残量が無い状態で保管しないで下さい。
※ジャンプスターター機能は24Vにはご使用頂けません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする