画像準備中

パワーアンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19826111 品番LE-50PAU
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。

電源
【入力】AC100〜240V(-15〜+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms
【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500〜2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下
入力信号
【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電
【アナログ】制御信号 ……… 0〜8V 内部抵抗:22kΩ
質量(kg)約2.5 取付床面,壁面取付け 機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス 使用周囲温度(℃)0〜55 使用周囲湿度35〜85%RH(結露しないこと) 出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下 雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。 耐振動10〜55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括〜ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 接地D種接地 耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回 耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括〜ケース間) ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30〜100Hzのノイズシミュレータによる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする