曜日別特売
ZGM-EGM-238-1 チャンバーガスケット ALBA(アルバ) 19830186

チャンバーガスケット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード19830186品番ZGM-EGM-238-1
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

紙ガスケットをアルミでサンドしたダブル構造仕様。原付きノーマルマフラーガスケットは円形ですが、当製品はフランジボルトもカバーする形状になっており、排気漏れする心配が無く安心です。ボアアップシリンダーやポート加工したシリンダーなどに最適です。

適合車種汎用
注意
※本製品は汎用品になります。その他の適合車種に関しましてはサイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19830195
2023-11-14
用途: 内径がφ30.5mm
その他業種

ジョグ(3RY-3)に使用。ネジピッチ50mmは問題ないが、内径がφ30.5mmとデカい。
シリンダーの排気ポート出口の径がだいたいφ26mmなので、φ30.5㎜はデカすぎる。
まあ大は小を兼ねるというが、デカすぎると今度はシリンダーのフランジ外形が35mm幅しかなく、内径がφ30.5mmだと片側2㎜強しか残らない。2mmで問題ない方はおすすめの商品。

2が参考にしています
対象商品 : 19830186
2020-04-08
用途: マフラー交換

マフラーを社外品に変えたのですが、排気漏れも心配なくいけそうです!

対象商品 : 19830186
2018-02-21
用途: バイクのメンテナンス時に
昭和KDE株式会社

YAMAHA JOG(SA16J)のチャンバーをノーマルから社外品に交換するので購入しました。定番のメーカー品が手頃な価格で家まで届くので大変重宝しています。勿論、ガス漏れもなくしっかり取付けられました。

2が参考にしています
対象商品 : 19830186
2017-03-14
用途: ノーマルマフラーからの付け替え時
サービス業

少々厚みがあるので、この他に液体ガスケットを塗り対応しました。もう少し薄い方が良かったかなと思います。

対象商品 : 19830195
2016-09-10
用途: バイク整備
サービス業

精度が良いです、排気漏れもないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする