チャンバーガスケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 19830195 品番 ZGM-EGM-238-2
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

紙ガスケットをアルミでサンドしたダブル構造仕様。原付きノーマルマフラーガスケットは円形ですが、当製品はフランジボルトもカバーする形状になっており、排気漏れする心配が無く安心です。ボアアップシリンダーやポート加工したシリンダーなどに最適です。

適合車種汎用
注意
※本製品は汎用品になります。その他の適合車種に関しましてはサイズをご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19830195
2023-11-14
用途:
内径がφ30.5mm
その他業種

ジョグ(3RY−3)に使用。ネジピッチ50mmは問題ないが、内径がφ30.5mmとデカい。
シリンダーの排気ポート出口の径がだいたいφ26mmなので、φ30.5oはデカすぎる。
まあ大は小を兼ねるというが、デカすぎると今度はシリンダーのフランジ外形が35mm幅しかなく、内径がφ30.5mmだと片側2o強しか残らない。2mmで問題ない方はおすすめの商品。

2人が参考にしています
対象商品:
19830186
2020-04-08
用途:
マフラー交換

マフラーを社外品に変えたのですが、排気漏れも心配なくいけそうです!

対象商品:
19830186
2018-02-21
用途:
バイクのメンテナンス時に
昭和KDE株式会社 様

YAMAHA JOG(SA16J)のチャンバーをノーマルから社外品に交換するので購入しました。定番のメーカー品が手頃な価格で家まで届くので大変重宝しています。勿論、ガス漏れもなくしっかり取付けられました。

2人が参考にしています
対象商品:
19830186
2017-03-14
用途:
ノーマルマフラーからの付け替え時
サービス業

少々厚みがあるので、この他に液体ガスケットを塗り対応しました。もう少し薄い方が良かったかなと思います。

対象商品:
19830195
2016-09-10
用途:
バイク整備
サービス業

精度が良いです、排気漏れもないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする