この大きさだと、三又エンブレムとヘッドライトの間に201と並べて美しく取り付けられました。
純正チックで違和感ナッシングです 純正が壊れてもう少し大きい音でよく響くのものが欲しくて 購入ですが 期待通りのスタイル/音質になりました。
カワサキのZZR純正ホーンとHi、Lo共に交換。ステーは純正品を取り付けないと車体に収まらない為、取り換えるも、このホーンのねじ部が短すぎ、そのままでは付かない。しかし純正ステーのゴムダンパーを取り外し、ナイロンナットで締め付けで解決出きる。他社製品と違い音量は十分で且つ音質も純正とよく似ており満足。センターのねじ部がもう少し長ければ言うことなしの製品です。
ホンダGROMの純正ホーンが正常に鳴らなくなりました。
純正ホーンをよく見るとミツバサンコーワ製の同じものである事が判明。
純正部品を頼むより安く修理することができ満足です。
今回の修理にあたって、純正はHighを採用していたが今回はLowにしてみますた。
いずれはHighも買ってダブルホーンにするのもいいかな?と考えてます
コンパクトなので、バイクの狭い所にも簡単に設置できました。また、本体は小さいものの大音量で音質も大変よく通る音で気に入りました。コンパクトホーンの中では上位に位置する商品ではないかと思いました。