OWL-PCEXU3E2I2 拡張インターフェース OWLTECH(オウルテック) 19834877

拡張インターフェース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19834877 品番OWL-PCEXU3E2I2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外部USB3.0TypeAx2ポートを増設
Windows10対応、デスクトップパソコンにUSB3.0ポートを増やせる、増設用(ロープロファイル対応)のインターフェースボードが登場しました。USB3.0UASPモード対応で転送スピードMAX5Gbps。
スリムデスクトップパソコンにも増設可能
幅の狭いデスクトップパソコンで採用されている「LowProfile」用の取り付け金具を添付。標準ブラケットと交換することで取り付けできます。標準とLowprofileに対応で幅広いパソコンにお使いいただけます。
Windows7対応で従来PCも安心
最新OSであるWindows10(32bit/64bit)に対応。またWindows7(32bit/64bit)にも対応していますので、幅広い環境でご使用できます。

仕様接続可能スロット:PCIE×press×1/×4/×8/×16スロット 付属品ドライバCD(8cm)/ロープロファイルブラケット、製品保証書兼取扱説明書 質量(g)48 ポート数内部:USB3.019pinコネクタ2ポート、外部:USB3.02ポート 電源SATA15ピン電源 対応OSWindows7/8/8.1/10 使用チップμRenesasD72201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×22×67 保証期間1年 保護回路OCP-過電流保護付、SCP-短絡保護付 データ転送速度【スーパースピード】5Gbps、【ハイスピード】480Mbps、【フルスピード】12Mbps(各理論値速度表記)
注意
※USB機器の動作にはSATA15ピンからの電源供給が必要となります。マニュアルは付属のドライバCD-ROM内のPDFファイルをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする